SICK - Encoders incrementales, DFS60B-TDPL10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036931

Ref.Sonepar

547822

EAN

4047084272325

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-TDPL10000, Características mecánicas: Eje hueco pasante 10 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programable, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 3 m, Impulsos por revolución: 10.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK