SICK - Encoders incrementales, DFS60B-THPA10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036911

Ref.Sonepar

363009

EAN

4047084256660

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-THPA10000, Características mecánicas: Eje hueco pasante 15 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programable, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 10.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK