SICK - Encoders incrementales, DFS60B-TJPK10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036928

Ref.Sonepar

854238

EAN

4047084375484

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-TJPK10000, Características mecánicas: Eje hueco pasante 5/8″, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programable, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m, Impulsos por revolución: 10.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK