SICK - Encoders incrementales, DFS60B-TZAZS49

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60B-TZAZS49

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1072429

Ref.Sonepar

432106

EAN

4047084407406

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-TZAZS49, Características mecánicas: Eje hueco pasante 5/8″, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Cable, con conector macho, MS, 10 polos, 1,5 m, Impulsos por revolución: 8.192, Particularidades: Cable con conector macho MS de 10 polos, 1,5 m (6 pulgadas), El cableado de conexión ofrece el recuento en el sentido antihorario (B antes de A con el giro del eje en el sentido horario), Cable de sujeción 2079275 (compatible con cable de tracción DGS35 T1) premontado en el encoder

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK