SICK - Encoders incrementales, DFS60E-BDEC01000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60E-BDEC01000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036754

Ref.Sonepar

936231

EAN

4047084280412

Encoders incrementales, DFS60, DFS60E-BDEC01000, Características mecánicas: Eje hueco desmontable 10 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial, Impulsos por revolución: 1.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK