SICK - Encoders incrementales, DFS60E-BEEK01024

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036354

Ref.Sonepar

627769

EAN

4047084139857

Encoders incrementales, DFS60, DFS60E-BEEK01024, Características mecánicas: Eje hueco desmontable 12 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m, Impulsos por revolución: 1.024

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK