SICK - Encoders incrementales, DFS60E-BHUA01024

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60E-BHUA01024

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1057692

Ref.Sonepar

1101170

EAN

4047084261107

Encoders incrementales, DFS60, DFS60E-BHUA01024, Características mecánicas: Eje hueco desmontable 15 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 1.024

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK