SICK - Encoders incrementales, DFS60E-S1EB02000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1063438

Ref.Sonepar

683993

EAN

4047084267888

Encoders incrementales, DFS60, DFS60E-S1EB02000, Características mecánicas: Eje macizo Brida servo 6 mm x 10 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, axial, Impulsos por revolución: 2.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK