SICK - Encoders incrementales, DFS60E-S1UA01024 - 1060604

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60E-S1UA01024

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1060604

Ref.Sonepar

983693

EAN

4047084320736

Encoders incrementales, DFS60, DFS60E-S1UA01024, Características mecánicas: Eje macizo Brida servo 6 mm x 10 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 1.024

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK