SICK - Encoders incrementales, DFS60E-S4AL01000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60E-S4AL01000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1039019

Ref.Sonepar

1054168

EAN

4047084397332

Encoders incrementales, DFS60, DFS60E-S4AL01000, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 3 m, Impulsos por revolución: 1.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK