SICK - Encoders incrementales, DFS60E-S4EC00360

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1037055

Ref.Sonepar

363010

EAN

4047084272349

Encoders incrementales, DFS60, DFS60E-S4EC00360, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial, Impulsos por revolución: 360

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK