SICK - Encoders incrementales, DFS60E-S4EK01000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1037335

Ref.Sonepar

628798

EAN

4047084269233

Encoders incrementales, DFS60, DFS60E-S4EK01000, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m, Impulsos por revolución: 1.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK