SICK - Encoders incrementales, DFS60E-TGAK01024

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1054198

Ref.Sonepar

1002287

EAN

4047084292606

Encoders incrementales, DFS60, DFS60E-TGAK01024, Características mecánicas: Eje hueco pasante 14 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m, Impulsos por revolución: 1.024

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK