SICK - Encoders incrementales, DFS60I-S4MC65536

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60I-S4MC65536

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1083968

Ref.Sonepar

796823

EAN

4047084399855

Encoders incrementales, DFS60, DFS60I-S4MC65536, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programable, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 65.536, Material de decodificación/grado de protección: Acero inoxidable V2A / IP67

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK