SICK - Encoders incrementales, DFS60S-S4OC01024

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60S-S4OC01024

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1069519

Ref.Sonepar

913213

EAN

4047084348495

Encoders incrementales, DFS60S Pro, DFS60S-S4OC01024, Nivel de integridad de seguridad: SIL 2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061), Performance Level: PL d (EN ISO 13849), Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm (con superficie), Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos, no programable, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial, Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 1.024, Filtro de frecuencia de conmutación: No

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK