SICK - Encoders incrementales, DLS40E-S3GV00500

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DLS40E-S3GV00500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1109605

Ref.Sonepar

1118220

EAN

4047084482632

Encoders incrementales, DLS40, DLS40E-S3GV00500, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 6 mm x 12 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, De 5 hilos, radial, 2 m, Impulsos por revolución: 500

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK