SICK - Encoders lineales, KHK53-PXF00354

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036165

Ref.Sonepar

446831

EAN

4047084261923

Encoders lineales, KH53, KHK53-PXF00354, Parte del sistema: Cabezal de lectura, Interfaz de comunicación: PROFIBUS DP, Campo de medición: 0 m ... 354 m, Resolución: 0,1 mm, Precisión de repetición: 0,3 mm, Tensión de alimentación: 10 V ... 32 V, Tipo de conexión: Conector macho, 3x, M12

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK