SICK - Escáner de código de barras fijo, CLV503-0000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1046315

Ref.Sonepar

678122

EAN

9999902722923

Escáner de código de barras fijo, CLV50x, CLV503-0000, Enfoque óptico: Sistema mecánico/electrónico, Interfaz de comunicación: Serie, Tipo: Variante con cable, Distancia de lectura máxima: 630 mm, Resolución de código: 0,15 mm ... 1 mm, Código de procedimiento de impresión: Etiqueta (Label) (códigos impresos), Tipo sensor: Tarjeta de memoria, Material de la pantalla frontal: Plástico, Uso en el sector de congelación: No, Grado de protección: IP45

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK