SICK - Escáner de código de barras fijo, CLV620-0000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1040288

Ref.Sonepar

363017

EAN

4047084140556

Escáner de código de barras fijo, CLV62x, CLV620-0000, Enfoque óptico: Sistema mecánico/electrónico, Interfaz de comunicación: PROFINET, EtherCAT®, Serie, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tipo: Variante con cable, Distancia de lectura máxima: 365 mm, Resolución de código: 0,2 mm ... 1 mm, Código de procedimiento de impresión: Etiqueta (Label) (códigos impresos), Tipo sensor: Tarjeta de memoria, Material de la pantalla frontal: Vidrio, Uso en el sector de congelación: No, Grado de protección: IP65

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK