SICK - Escáner láser de seguridad, MICS3-CBAZ90IZ1P01

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Escáner láser de seguridad, MICS3-CBAZ90IZ1P01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1094461

Ref.Sonepar

866410

EAN

4047084444562

Escáner láser de seguridad, microScan3, MICS3-CBAZ90IZ1P01, Subfamilia de productos: microScan3 Pro - EtherNet/IP, Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.), Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™, Alcance del campo de protección: 9 m, Alcance de campos de protección contra colisiones: 19 m, Ángulo de escaneado: 275°, Número de campos: 128, Tipo de conexión: M12

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK