SICK - Escáneres multihaz seguros, SG2-AAA00011IA0000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Escáneres multihaz seguros, SG2-AAA00011IA0000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1101561

Ref.Sonepar

917866

EAN

4047084484872

Escáneres multihaz seguros, scanGrid2, SG2-AAA00011IA0000, Versión: scanGrid2 I/O, Nivel de seguridad: PL c, SIL 1, Tipo 2, Alcance del campo de protección: 1,1 m (con una resolución de 70 mm), Número de campos: 8, Número de casos de monitorización: 4, Ángulo de escaneado: 150°, Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O), Tipo de conexión: Conector macho M12, 8 polos, codificación A, En cascada: Sí, Elementos suministrados: Escáner multihaz seguro, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK