SICK - Espejos de desvío, PSK45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Otros
Altura - 80 mm
Anchura - 97 mm
Número de orificios de fijación - 3
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5306053
Ref.Sonepar
548058
EAN
4047084110191
Forma:
Otros
Altura:
80 mm
Anchura:
97 mm
Número de orificios de fijación:
3
Montaje autoadhesivo:
no
Espejos de desvío, PSK45, Grupos de accesorios: Espejos de desvío, Descripción: Espejo de desvío a 90°, superficie de espejo de 97 mm x 80 mm, no adecuado para el montaje en columnas, Material del espejo: Vidrio, Elementos suministrados: Material de fijación incluido
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


