SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, GLL170-P332

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, GLL170-P332

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6063334

Ref.Sonepar

833659

EAN

8499212007532

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, GLL170, GLL170-P332, Alcance de detección máx.: 0 ... 800 mm, Número de salidas conmutadas: 1, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, Grado de protección: IP66, Ajuste: Potenciómetro

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK