SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, GLL170-P333 - 6063336

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, GLL170-P333

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6063336

Ref.Sonepar

548193

EAN

66736063336

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, GLL170, GLL170-P333, Alcance de detección máx.: 0 ... 800 mm, Número de salidas conmutadas: 1, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Grado de protección: IP66, Ajuste: Potenciómetro

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK