SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, GLL170T-B434 - 6063341

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, GLL170T-B434

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6063341

Ref.Sonepar

548194

EAN

8499161387303

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, GLL170, GLL170T-B434, Alcance de detección máx.: 0 ... 1320 mm, Entrada: Entrada de aprendizaje, Número de salidas conmutadas: 1, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Grado de protección: IP66, Ajuste: Tecla teach-in, Cable

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK