SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3-DB01 - 5308074

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conductor de fibra óptica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5308074

Ref.Sonepar

363249

EAN

4047084110269

Tipo de accesorio:

Conductor de fibra óptica

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3, LL3-DB01, Para sensores con fibra óptica: GLL170(T), WLL180, WLL24 Ex, KTL180, WLL80, Material, fibra: Plástico, Material de la envoltura: Plástico, Material, cabezal de fibra óptica: Acero inoxidable, Diámetro de la rosca (carcasa): M6, Longitud del cable de fibra óptica: 2.000 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK