SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3-DH07

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5326031

Ref.Sonepar

441285

EAN

8499212189184

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3, LL3-DH07, Para sensores con fibra óptica: GLL170(T), WLL180, WLL80, Material, fibra: Vidrio, Material de la envoltura: Acero inoxidable, Material, cabezal de fibra óptica: Latón, Diámetro de la rosca (carcasa): M4, Longitud del cable de fibra óptica: 1.000 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK