SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3-DT03

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5308072

Ref.Sonepar

548061

EAN

4047084152238

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3, LL3-DT03, Para sensores con fibra óptica: GLL170(T), WLL180, WLL80, Material, fibra: Plástico, Material de la envoltura: Plástico, Material, cabezal de fibra óptica: Acero inoxidable, Longitud del cable de fibra óptica: 2.000 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK