SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3-DV05

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3-DV05

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5322549

Ref.Sonepar

363264

EAN

9999902916858

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3, LL3-DV05, Para sensores con fibra óptica: GLL170(T), WLL180, WLL24 Ex, WLL80, Material, fibra: Plástico, Material de la envoltura: Plástico, Material, cabezal de fibra óptica: Plástico, Diámetro de la rosca (carcasa): M6, Longitud del cable de fibra óptica: 2.000 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK