SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3-DZ0210000 - 5334006

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3-DZ0210000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5334006

Ref.Sonepar

1021726

EAN

8499215006365

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3, LL3-DZ0210000, Para sensores con fibra óptica: GLL170(T), WLL180, WLL24 Ex, WLL80, Material, fibra: Plástico, Material de la envoltura: Plástico, Material, cabezal de fibra óptica: Latón, Longitud del cable de fibra óptica: 10.000 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK