SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3-LM37750 - 2073498

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3-LM37750

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2073498

Ref.Sonepar

1020357

EAN

8499214988013

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, LL3, LL3-LM37750, Para sensores con fibra óptica: GLL170(T), WLL180, WLL80, Detalle del principio de funcionamiento: Compuesta por un emisor y un receptor, Material, fibra: Vidrio, Material de la envoltura: Plástico, Material, cabezal de fibra óptica: Aluminio, Longitud del cable de fibra óptica: 750 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK