SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL180T-N434

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6039096

Ref.Sonepar

679130

EAN

9999902823156

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL180, WLL180T-N434, Alcance de detección máx.: 12 ... 20 m, Entrada: Entrada multifunción MF, Número de salidas conmutadas: 1, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Grado de protección: IP50, Ajuste: Controlada por menú, tecla teach-in, Cable

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK