SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL180T-N474

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL180T-N474

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6039619

Ref.Sonepar

680733

EAN

9999902965870

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL180, WLL180T-N474, Alcance de detección máx.: 500 ... 1000 mm, Entrada: Entrada multifunción MF, Número de salidas conmutadas: 1, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Grado de protección: IP50, Ajuste: Controlada por menú, tecla teach-in, Cable

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK