SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL260-F240

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6020064

Ref.Sonepar

548101

EAN

4047084157660

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL260, WLL260-F240, Alcance de detección máx.: 0 ... 150 mm, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Pasacables, Grado de protección: IP66, Ajuste: Potenciómetro

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK