SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL260-F440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6020065
Ref.Sonepar
548102
EAN
4047084110955
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Anchura del amplificador:
25 mm
Altura del amplificador:
77.8 mm
Amplificador de longitud:
63 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Intensidad de pérdida de movimiento:
35 mA
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Distancia de funcionamiento nominal:
700 mm
Frecuencia de conmutación:
700 Hz
Grado de protección (IP):
IP66
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Con función de tiempo:
no
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


