SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL80P-22THY1DZZZZZ1Z1

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL80P-22THY1DZZZZZ1Z1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6076725

Ref.Sonepar

948332

EAN

8499213941538

Fibra óptica y sensores con fibra óptica, WLL80, WLL80P-22THY1DZZZZZ1Z1, Tipo de dispositivo: Sensores fibra óptica, Detalle del tipo de dispositivo: Autónomo, Detalle del principio de funcionamiento: En función de la fibra óptica empleada, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, PNP, NPN: open collector, Analógica, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: PC, Ajuste: Tecla teach-in, Cable, Controlada por menú, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación BEF-WLL180

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK