SICK - FOTOCéLULAS COMPACTAS | WT260-R270
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 1700...1700 mm
Con función de tiempo - sí
Distancia máxima de conmutación - 1700 mm
Intensidad máx. de salida - 3000 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6020770
Ref.Sonepar
761160
EAN
8499210965629
Distancia de funcionamiento:
1700...1700 mm
Con función de tiempo:
sí
Distancia máxima de conmutación:
1700 mm
Intensidad máx. de salida:
3000 mA
Con reflector:
no
Anchura del sensor:
25 mm
Altura del sensor:
78 mm
Longitud del sensor:
63 mm
Tipo de tensión:
CA/CC
Grado de protección (IP):
IP67
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


