SICK - FOTOCÉLULA SUPRESIÓN DE FONDO WT24-2R210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 2500...2500 mm
Con función de tiempo - no
Distancia máxima de conmutación - 2500 mm
Con reflector - no
Anchura del sensor - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1016932
Ref.Sonepar
362982
EAN
8499161414412
Distancia de funcionamiento:
2500...2500 mm
Con función de tiempo:
no
Distancia máxima de conmutación:
2500 mm
Con reflector:
no
Anchura del sensor:
27 mm
Altura del sensor:
87.5 mm
Longitud del sensor:
65 mm
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


