SICK - FOTOCELULA WT24-2B410
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 2500...2500 mm
Con función de tiempo - sí
Distancia máxima de conmutación - 2500 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1016933
Ref.Sonepar
682751
EAN
9999903138457
Distancia de funcionamiento:
2500...2500 mm
Con función de tiempo:
sí
Distancia máxima de conmutación:
2500 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Anchura del sensor:
27 mm
Altura del sensor:
87.5 mm
Longitud del sensor:
65 mm
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


