SICK - FOTOCÉLULAS COMPACTAS | WT24-2R220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 2500...2500 mm
Con función de tiempo - no
Distancia máxima de conmutación - 2500 mm
Intensidad máx. de salida - 4000 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1016854
Ref.Sonepar
768212
EAN
8499211073514
Distancia de funcionamiento:
2500...2500 mm
Con función de tiempo:
no
Distancia máxima de conmutación:
2500 mm
Intensidad máx. de salida:
4000 mA
Con reflector:
no
Anchura del sensor:
27 mm
Altura del sensor:
87.5 mm
Longitud del sensor:
65 mm
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...240 V
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


