SICK - fotocélulas, GL10-F7431S08

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GL10-F7431S08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1102887

Ref.Sonepar

620197

EAN

4047084459009

fotocélulas, G10, GL10-F7431S08, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 300 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK