SICK - fotocélulas, GL10-N1211

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GL10-N1211

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1065888

Ref.Sonepar

616489

EAN

4047084395147

fotocélulas, G10, GL10-N1211, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK