Fin de vida

SICK - fotocélulas, GL10-P4554

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GL10-P4554

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1065893

Ref.Sonepar

363146

EAN

4047084299599

fotocélulas, G10, GL10-P4554, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Ninguno, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Sistema de fijación Q-Lock BEF-KHSQ12R01

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK