SICK - fotocélulas, GL10-R3812 - 1065898

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GL10-R3812

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1065898

Ref.Sonepar

547915

EAN

4047084301988

fotocélulas, G10, GL10-R3812, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: Relé, Tipo de conexión: Cable de 5 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación BEF-G10UC01, Reflector P250

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK