SICK - fotocélulas, GL6-P1212

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GL6-P1212

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1060815

Ref.Sonepar

770169

EAN

4047084276194

fotocélulas, G6, GL6-P1212, Alcance de detección máx.: ≤ 6 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS/PC, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK