SICK - fotocélulas, GL6-P7211P05 - 1067329

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GL6-P7211P05

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1067329

Ref.Sonepar

363151

EAN

4047084297335

fotocélulas, G6, GL6-P7211P05, Alcance de detección máx.: ≤ 6 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS/PC, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: Incluye soporte de fijación universal y material de fijación

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK