SICK - fotocélulas, GL6-P7411V - 1104194

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GL6-P7411V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1104194

Ref.Sonepar

547954

EAN

4047084450891

fotocélulas, G6, GL6-P7411V, Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 6 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L), Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK