SICK - fotocélulas, GL6L-P4211 - 1105822

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GL6L-P4211

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1105822

Ref.Sonepar

983694

EAN

4047084481215

fotocélulas, G6, GL6L-P4211, Distancia de conmutación mín. / máx.: 0,08 m / 12 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: Láser, Tipo de luz: Luz roja visible, Clase de láser: 1, Material de la carcasa: ABS, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK