SICK - fotocélulas, GRL18-P2437

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GRL18-P2437

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1066555

Ref.Sonepar

1030643

EAN

4047084321399

fotocélulas, GR18, GRL18-P2437, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Tuerca de fijación (2 x)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK