SICK - fotocélulas, GRL18S-P1331

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GRL18S-P1331

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1059542

Ref.Sonepar

682921

EAN

4047084305795

fotocélulas, GR18, GRL18S-P1331, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Ninguno, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Tuerca de fijación (2 x)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK